NN3024-D-K-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NN3024-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:798926724000
fabricante:0866578360000
EAN:4054369088434
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN3024-D-K-TVP-SP-XL


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión NN30..-K-TVP-SP, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r390000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr275000 N
1514,94 Sin IVA
/ unidad
1833,08 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días