SL 18 2224 C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL182224-A-C3
Rubix:824222403022
fabricante:0000582200030
EAN:4012802200782
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL 18 2224 C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1822. . -A, juego de rodillos sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1822..-A, juego de rodillos completo, fila única, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 2 costillas en el aro interior, tipo SL18.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x215x215 mm
Peso neto8864 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Velocidad de referencia1500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r720000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr530000 N
1875,56 € Sin IVA
/ unidad
2269,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días