Referencias
FAG:NJ2205-E-XL-TVP2-C4
Rubix:798030927000
fabricante:0167346960040
EAN:4012801018692


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NJ2205-E-XL-TVP2-C4
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 169 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 34500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,49 € Sin IVA
/ unidad
82,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días