N248-E-TB-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N248-E-TB-M1
Rubix:798396388000
fabricante:0784973450000
EAN:4047643169523
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior440 mm
Anchura72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N248-E-TB-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2. . -E-TVP, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.

Información técnica


Atributos
Peso neto51200 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior440 mm
Anchura72 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia1240 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1650000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1160000 N
9613,36 Sin IVA
/ unidad
11.632,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días