Referencias
INA:SL045017-D-PP
Rubix:824501764022
fabricante:0897990970000
EAN:4054369681826


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : SL045017-D-PP
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-D-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 365000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 219000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,02 € Sin IVA
/ unidad
797,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días