NN3032-AS-K-M-SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NN3032-AS-K-M-SP
Rubix:243032140008
fabricante:0192314230000
EAN:4012801581752
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN3032-AS-K-M-SP


Rodamientos de rodillos cilíndricos NN30...-AS-K-M-SP, medidas según DIN 5412-4, casquillos de fricción, de dos hileras, con agujero cónico reducido, conicidad 1:12, despiezable, con jaula, juego radial reducido, tolerancias limitadas
Rodamientos de rodillos cilíndricos NN30..-AS-K-M-SP, medidas principales según DIN 5412-4, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula, juego radial reducido, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x240x240 mm
Peso neto9230 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura60 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r670000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr375000 N
3354,40 € Sin IVA
/ unidad
4058,82 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días