BC1-7030

Rodamiento de rodillos Cilíndrico radial de una hilera, diseño original excl. rodillos-guía. También anillos angulares

Ver información técnica

Referencias

SKF:BC1-7030
Rubix:798789593000
fabricante:1498
EAN:7316570866940
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BC1-7030


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en: - el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)

Información técnica


Atributos
Peso neto754 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r95000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96500 N
609,73 Sin IVA
/ unidad
737,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días