NU314EM

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica
Referencias
NSK:NU314EM
Rubix:799050510000
fabricante:NU314EM N
EAN:0029176670121
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU314EM


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto3000 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,01 Sin IVA
/ unidad
360,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días