NNU 4952 B SP W33 C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos SKF

Ver información técnica
Referencias
SKF:NNU 4952 B/SPC3W33
Rubix:244952003010
fabricante:14750
EAN:7316577014924
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING NNU 4952 B/SP/C3/W33
Resumen técnico
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNU 4952 B SP W33 C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en: - el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x360x360 mm
Peso neto31790 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura100 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r1700000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr748000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6432,84 Sin IVA
/ unidad
7783,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días