Referencias
FAG:NU2276-E-M1A
Rubix:798359096000
fabricante:0192436500000
EAN:4012801629317


Resumen técnico
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 680 mm |
| Anchura | 175 mm |
Detalles de producto : NU2276-E-M1A
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU ..-E-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 2 costillas en el anillo exterior, 0 costillas en el anillo interior (liso), tipo NU, precisión de funcionamiento en P6.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 286020 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 380 mm |
| Diámetro exterior | 680 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 450 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6700000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4050000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30.384,14 € Sin IVA
/ unidad
36.764,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días