Referencias
Timken:NJ224EJ
Rubix:799216987000
fabricante:NJ224EJ
EAN:0087796379107
Detalles de producto : NJ224EJ
Las innovaciones de Timken continúan manteniendo el mundo en movimiento, incluyendo la invención del rodamiento con anillo interior ancho y la unidad de rodamiento de bolas con carcasa. Timken continúa esa innovación aplicando nuestro amplio conocimiento de ingeniería en rodamientos, metalurgia, sellos y aplicaciones de usuario final para ofrecer un rendimiento optimizado en nuestra línea de productos de unidades con carcasa.
Cualidades
Alta capacidad de carga radial; Los perfiles diseñados de rodillos y pistas resultan en una mayor capacidad de carga; Textura superficial mejorada, reduciendo la fricción y consiguiendo menores temperaturas de funcionamiento y una vida útil más larga del rodamiento
Aplicaciones
Energía eólica, metales, construcción, minería, bombas, polipastos, transmisiones de engranajes y otros equipos industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1727,93 € Sin IVA
/ unidad
2090,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

