Referencias
FAG:N311-E-XL-M1
Rubix:798289069000
fabricante:0192185400000
EAN:4012801403955


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Documentos
Detalles de producto : N311-E-XL-M1
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1630 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | brass (cage) |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 139000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 159000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,23 € Sin IVA
/ unidad
461,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días