NU218-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU218-E-XL-TVP2-C3
Rubix:260218033008
fabricante:0167380470030
EAN:4012801233354
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU218-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x160x160 mm
Peso neto2310 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r217000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr215000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,02 Sin IVA
/ unidad
347,29 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días