Referencias
Timken:NJ2322EMA
Rubix:798400270000
EAN:0053893668352




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : NJ2322EMA
Los rodamientos cilíndricos ofrecen la mayor capacidad de carga radial posible en comparación con otros tipos de rodamientos de rodillos.
Cualidades
Alta capacidad de carga radial; Perfiles diseñados de rodillos y pistas que resultan en un aumento de la capacidad de carga; Textura superficial mejorada, que reduce la fricción, resultando en temperaturas de funcionamiento más bajas y una vida útil del rodamiento más larga
Aplicaciones
Energía eólica, metales, construcción, minería, bombas, polipastos, transmisiones por engranajes y otros equipos industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x297x102 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19200 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 310x297x102 mm |
| Peso con embalaje | 19100 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 891000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 768000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4605,78 € Sin IVA
/ unidad
5572,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días