Referencias
SKF:NU 1044 M/C3
Rubix:799098494000
EAN:7316574213016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : NU 1044 M/C3
Adaptados a cargas radiales elevadas y para un uso en cojinete libre o fijo, los rodamientos de rodillos cilíndricos presentan una baja fricción y una buena rigidez. Están disponibles en una amplia gama de modelos y variantes que responden a contextos específicos: calor, desplazamiento axial, ruido en funcionamiento, velocidad, capacidad, etc.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18796 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3015,51 € Sin IVA
/ unidad
3648,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días