NU 2222 ECML/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NU 2222 ECML/C3
Rubix:798793375000
fabricante:46354
EAN:7316577033475
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 2222 ECML/C3


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x200x200 mm
Peso neto7399 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r520000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr440000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1447,11 Sin IVA
/ unidad
1751,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días