Referencias
FAG:NU244-E-M1
Rubix:798401856000
fabricante:0167395900000
EAN:4012801234788


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 65 mm |
Detalles de producto : NU244-E-M1
Cylindrical roller bearing NU..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Cualidades
Soporta elevadas cargas radiales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x400x400 mm |
|---|---|
| Peso neto | 38200 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1380 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1330000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 950000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5103,30 € Sin IVA
/ unidad
6174,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días