NUP313-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP313-E-XL-TVP2
Rubix:270313030008
fabricante:0167415520000
EAN:4012801236935
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP313-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto2370 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r191000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr214000 N
293,09 € Sin IVA
/ unidad
354,64 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días