NU2222-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

FAG:NU2222-E-XL-TVP2-C3
Rubix:262222033008
fabricante:0167386240030
EAN:4012801396691
NU2222-E-TVP2-C3

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NU2222-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto6700 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia2750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r520000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr455000 N
680,45 € Sin IVA
/ unidad
823,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días