Referencias
FAG:NJ213-E-XL-JP3
Rubix:798030921000
fabricante:0390765120000
EAN:4012802149425


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NJ213-E-XL-JP3
Rodamiento radial de rodillos cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1080 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,25 € Sin IVA
/ unidad
254,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días