Referencias
Timken:NJ2224EMA
Rubix:798400261000
EAN:0053893751573




Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : NJ2224EMA
Los rodamientos cilíndricos ofrecen la mayor capacidad de carga radial posible en comparación con otros tipos de rodamientos de rodillos.
Cualidades
Alta capacidad de carga radial; Perfiles diseñados de rodillos y pistas que aumentan la capacidad de carga; Textura superficial mejorada, que reduce la fricción y se traduce en temperaturas de funcionamiento más bajas y una mayor vida útil del rodamiento
Aplicaciones
Energía eólica, metales, construcción, minería, bombas, polipastos, transmisiones por engranajes y otros equipos industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 235x228x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9600 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 235x228x65 mm |
| Peso con embalaje | 9620 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 630000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 514000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3210,66 € Sin IVA
/ unidad
3884,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días