Referencias
FAG:NU2332-E-M1-C3
Rubix:798668023000
fabricante:0192456290030
EAN:4012801339049


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 114 mm |
Detalles de producto : NU2332-E-M1-C3
Rodamientos para apoyos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 114x340x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51530 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 114 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1350 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1800000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1300000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6984,08 € Sin IVA
/ unidad
8450,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días