Referencias
INA:SL06026-E
Rubix:824002606022
fabricante:0001180790000
EAN:4012802071771


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : SL06026-E
Rodamientos de rodillos cilíndricos, dimensiones principales según DIN 5412-1, rodamientos de apoyo, llenos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8060 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4605,68 € Sin IVA
/ unidad
5572,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días