Referencias
FAG:NU2311-E-XL-M1
Rubix:262311050008
fabricante:0167391080000
EAN:4012801234320


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : NU2311-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 43x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2420 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 230000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 235000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,95 € Sin IVA
/ unidad
521,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días