Referencias
FAG:NUP2209-E-XL-TVP2-C3
Rubix:272209033008
fabricante:0167409470030
EAN:4012801388535


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NUP2209-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Cualidades
Supports high radial loads.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 554 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 5800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 82000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 87000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,18 € Sin IVA
/ unidad
149,05 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h