Referencias
FAG:NU2244-EX-M1A-C3
Rubix:798935708000
fabricante:0190083840030
EAN:4012801629249


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 108 mm |
Detalles de producto : NU2244-EX-M1A-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-EX-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 108x400x400 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60600 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 108 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2370000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1630000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8664,23 € Sin IVA
/ unidad
10.483,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días