NJ303-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ303-E-XL-TVP2
Rubix:230303030008
fabricante:0167359940000
EAN:4012801176941
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ303-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto124 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia13500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30000 N
55,04 Sin IVA
/ unidad
66,60 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días