N328-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N328-E-XL-M1
Rubix:798401963000
fabricante:0192189580000
EAN:4012801404341
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N328-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos N3..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N3.

Información técnica


Atributos
Peso neto22500 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura62 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r800000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr790000 N
3726,72 € Sin IVA
/ unidad
4509,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días