NU2224-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2224-E-XL-M1
Rubix:799028629000
fabricante:0167386320000
EAN:4012801396783
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2224-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x215x215 mm
Peso neto9200 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia2500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r610000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr530000 N
1348,66 Sin IVA
/ unidad
1631,88 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días