NU206-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU206-E-XL-M1-C3
Rubix:260206053008
fabricante:0192383120030
EAN:4012801589925
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU206-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x62x62 mm
Peso neto238 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia9600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r37500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46000 N
120,91 Sin IVA
/ unidad
146,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días