NNU4936-S-M-SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NNU4936-S-M-SP
Rubix:244936000008
fabricante:0192332480000
EAN:4012801232036
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura69 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNU4936-S-M-SP


Rodamientos de rodillos cilíndricos NNU49..-S, casquillos de fricción, de dos hileras, desmontables, con jaula
Rodamiento de rodillos cilíndricos NNU..-S-M-SP, con jaula, de dos hileras, rodamiento libre, tres bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NNU

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)69x250x250 mm
Peso neto10400 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura69 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r860000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr405000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3678,88 Sin IVA
/ unidad
4451,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días