Referencias
FAG:RNU1018-XL-M1
Rubix:261018850008
fabricante:0192715490000
EAN:4012801024037


Resumen técnico
| Diámetro interior | 103 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : RNU1018-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos RNU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, sin anillo interior, forma constructiva RNU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 970 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 103 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4550 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 124000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 111000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,94 € Sin IVA
/ unidad
372,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días