Referencias
FAG:NU2207-E-XL-M1A-C3
Rubix:262207053008
fabricante:0382632700030
EAN:4012801395366


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NU2207-E-XL-M1A-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 442 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 7200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 65000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 73000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,84 € Sin IVA
/ unidad
203,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días