Referencias
FAG:NNU4936-S-K-M-SP
Rubix:244936140008
fabricante:0192332720000
EAN:4012801232043


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 69 mm |
Detalles de producto : NNU4936-S-K-M-SP
Rodamientos de rodillos cilíndricos NNU49..-S-K-M-SP, dimensiones según DIN 5412-4, casquillos de fricción, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, desmontables, con jaula, juego radial reducido, tolerancias limitadas
Rodamientos de rodillos cilíndricos NNU49..-S-K-M-SP, medidas principales según DIN 5412-4, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula, juego radial reducido, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 69x250x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9798 g |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 69 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 860000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 405000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3678,88 € Sin IVA
/ unidad
4451,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días