N1020-D-K-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:N1020-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:798945794000
fabricante:0875448650000
EAN:4054369276732
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N1020-D-K-TVP-SP-XL


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP, rodamiento libre, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura24 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r118000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr99000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1069,93 Sin IVA
/ unidad
1294,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días