NJ2313 ECP/C4VQ015

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NJ 2313 ECP/C4VQ015
Rubix:798574526000
fabricante:94225
EAN:7316570755473
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2313 ECP/C4VQ015


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección son:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos de complemento completo (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por lo tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento de complemento completo con la alta capacidad de velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las bridas del anillo interior y exterior (posición y número de bridas guía)

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Ubican el eje axialmente en una dirección
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Peso neto3290 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r290000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr285000 N
459,79 Sin IVA
/ unidad
556,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días