Referencias
FAG:NU211-E-XL-TVP2>A
Rubix:260211030008
fabricante:0933298810000
EAN:4054371157784


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : NU211-E-XL-TVP2>A
Rodamientos de rodillos cilíndricos NU2..-E, medidas principales según DIN 5412-1, rodamiento libre, despiezable, con jaula
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Carga estática básica, radial - C0r | 95000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 99000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,24 € Sin IVA
/ unidad
141,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días