NUP2208-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NUP2208-E-XL-TVP2-C3
Rubix:272208033008
fabricante:0167409390030
EAN:4054371446567
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2208-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Cualidades

Supports high radial loads.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x80x80 mm
Peso neto515 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r75000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,98 Sin IVA
/ unidad
143,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días