NJ2222EMA

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

Timken:NJ2222EMA
Rubix:798400259000
EAN:0053893773247
Cylindrical Roller Bearing -  NJ2222EMA

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2222EMA


Los rodamientos de rodillos cilíndricos ofrecen la máxima capacidad de carga radial posible en comparación con otros tipos de rodamientos de rodillos.

Cualidades

Alta capacidad de carga radial; perfiles de rodillos y pistas diseñados que aumentan la clasificación de carga; textura superficial mejorada, reduciendo la fricción y resultando en temperaturas de funcionamiento más bajas y una mayor vida útil del rodamiento

Aplicaciones

Energía eólica, metalurgia, construcción, minería, bombas, polipastos, transmisiones por engranajes y otros equipos industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)203x203x60 mm
Peso neto7600 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)203x203x60 mm
Peso con embalaje7620 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientocn
Materialanillo exterior de acero aleado de calidad para rodamientos; anillo interior endurecido en profundidad.
Jaulalatón
Velocidad de referencia3100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r527000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr436000 N
2704,23 € Sin IVA
/ unidad
3272,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días