Referencias
SKF:NNF 5012 ADB-2LSV
Rubix:798137584000
fabricante:229587
EAN:7316572507766


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : NNF 5012 ADB 2LSV
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos incluyen un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy elevadas en combinación con velocidades moderadas. Al tener tres pestañas en el aro interior de dos piezas y una pestaña central en el aro exterior, los rodamientos de diseño NNF pueden fijar el eje axialmente en ambos sentidos. Dos ranuras para anillo elástico en el aro exterior simplifican el montaje y ahorran espacio axialmente.
Cualidades
- Muy alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez radial
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en ambas direcciones
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación
- Alta rigidez radial
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en ambas direcciones
- Sellado para una mayor fiabilidad, con función de relubricación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x95x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1180 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 208000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 134000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
649,22 € Sin IVA
/ unidad
785,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días