NU2307W

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU2307W
Rubix:798641510000
fabricante:NU2307W N
EAN:00029176033834
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2307W


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto712 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
77,71 € Sin IVA
/ unidad
94,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días