Referencias
FAG:NUP226-E-XL-M1
Rubix:270226040008
fabricante:0192535750000
EAN:4012801389297


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NUP226-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x230x230 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7600 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 445000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 425000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1601,64 € Sin IVA
/ unidad
1937,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días