Referencias
INA:SL04170-PP
Rubix:824017064022
fabricante:0013824540000
EAN:4054365971563


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : SL 04 170 PP
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-D-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, fixed bearing, double row, full-rolling, light row, with ring grooves, double-sided, steel sheet reinforced contact Seal (lip seal).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x230x230 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8680 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2307,97 € Sin IVA
/ unidad
2792,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días