Referencias
FAG:NJ313-E-XL-M1
Rubix:230313050008
fabricante:0192281980000
EAN:4012801229357


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : NJ313-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2550 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 191000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 214000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,70 € Sin IVA
/ unidad
573,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días