Referencias
SKF:NU 1034 ML
Rubix:798135564000
fabricante:119861
EAN:7316571434827


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : NU 1034 ML
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:
- the number of roller rows (one, two or four)
- the type of cage (with, without or special designs)
- Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds.
- Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds.
- SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage.
- the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x260x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7990 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 400000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 320000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1983,15 € Sin IVA
/ unidad
2399,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días