NJ232EMA

Cylindrical Roller Bearings

Ver información técnica
Referencias
Timken:NJ232EMA
Rubix:798400272000
EAN:0053893773308
Cylindrical Roller Bearing -  NJ232EMA
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ232EMA


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Cualidades

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicaciones

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)321x322x124 mm
Peso neto15000 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)321x322x124 mm
Peso con embalaje14700 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura48 mm
Velocidad de referencia2400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r695000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr572000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3854,53 Sin IVA
/ unidad
4663,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días