Referencias
NSK:NU410W
Rubix:798398953000
fabricante:NU410W N
EAN:00029176405365


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : NU410W
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, garantizan un bajo nivel de ruido y una baja generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2020 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,33 € Sin IVA
/ unidad
238,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días