Referencias
SKF:NJ 306 ECP/C4VQ015
Rubix:230306034010
fabricante:13831
EAN:7316571030739


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : NJ 306 ECP C4 VQ015
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en una dirección
- Diseño separable
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en una dirección
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 373 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 48000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 58500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,17 € Sin IVA
/ unidad
161,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días