NU 2217 ET C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU22

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU2217ETC3
Rubix:262217033002
fabricante:NU2217ETC3 N
EAN:00029176416583
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 2217 ET C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre los elementos rodantes y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto2500 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
190,25 € Sin IVA
/ unidad
230,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días