Referencias
RHP:NU211ETN
Rubix:260211030003
fabricante:NU211ETN R
EAN:00747023085767


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : NU211ETN
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 638 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,16 € Sin IVA
/ unidad
77,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días